曜日別特売

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)
リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関

仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:F●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HGDC●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-3124アズワン品番65-7448-57内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66470488901-10587 909-3124-PVC
6,130
6,098
6,708(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする