曜日別特売

コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 500mA 1袋 100個入

コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 500mA 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ

仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:500mA●モデル番号:PTTB 2,5-DIO/O-U BK●コード番号:201-3798アズワン品番65-7761-29内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664714681020774
99,100
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする