日本サニパック
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:520×600×0.020mm●色:白半透明●入数 10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216293
容量(L)
20
アズワン品番
65-8126-83
内容量
1ケース(60冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66471635
NJ29
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください