曜日別特売

IC VREF SHUNT 4% 8SOIC

IC VREF SHUNT 4% 8SOIC - Texas Instruments

IC VREF SHUNT 4% 8SOIC

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471985LM336M-2.5/NOPB
170
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする