曜日別特売

DIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入

DIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル

仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT BU - 1079060●コード番号:226-4303アズワン品番65-7608-99内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664719941079060
42,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする