救援物資が届くまでの3日間を乗り切るための防災備蓄セットで、レディースセットが付いています。
無料でご利用いただける期限管理のシステム(タイムリーリミット)で、クラウド上に何の商品が何個どこにあって、期限はいつまでなのかを一覧表で管理ができます。
仕様●入数:1箱(12点+レディースセット入)●セット内容:保存水(500mL)×6本・玄米粥×9個・アルミブランケット×1枚・簡易トイレ×15個・ウェットティッシュ×1個・カイロ×3枚・マスク×3枚・持出袋×1枚・LED懐中電灯×1本・電池(単1)×2本・ホイッスル×1個・軍手×1双●レディースセット内容:中身の見えないポーチ×1・清浄綿×6・ナプキン(昼用)×6・パンティーライナー×2・ナプキン(夜用)×2・ディスポショーツ×1・ヘアゴム×1・毛抜きピンセット×1・ヘアピン×2・化粧水×1・美容液×1・クレンジングシート(2枚入り)×1・ポリ袋×1●重量:7kg●※保存期間(玄米粥・水):4年アズワン品番7-4899-04内容量1箱