曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)
熱収縮チューブ3:1
TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。
薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ

仕様●スリーブ径:120mm●シュリンク径:45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6098アズワン品番65-7480-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66473017315-13011 TA37 120-45-PO-X-BK
41,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする