曜日別特売

Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、パワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。NS 35/7.5 DIN レール取り付け用です 2 つの PDT 入力電圧: 48 V dc

仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:48DC/21-21●コード番号:224-9861アズワン品番65-8074-09内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664733852900333
64,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする