曜日別特売

サニタリー直管SUS316L 10A

サニタリー直管SUS316L 10A - コンサス
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:1400mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9149-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66474408-
43,900
43,800
48,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする