回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ

回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ - エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ - エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ - エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ - エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ - エスコ

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。
水溶性切削液、NC盤に最適
先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防
高い剛性とコンパクトなサイズ
超高精度
優れた耐摩耗性と耐久性

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応アズワン品番65-9286-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66474557EA817AN-5
オープン
89,800
98,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする