曜日別特売

ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入

ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入 - Panasonic(パナソニック)

UL / CSA
これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。
Sシリーズ
最小のコンタクトバウンスと高

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-9086アズワン品番65-8058-13内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475029S4-L2-DC5V
149,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする