曜日別特売

4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 - SIEMENS

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 4 用の 000 / 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定

仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8128アズワン品番65-7818-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664754493KF9405-0BA00
70,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする