DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact FTPR グレーテストプラグは、ツイストグリップ、20 ポジション、195.6 mm 幅で最も厳しい要求に対応する設計です。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的な

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5104アズワン品番65-7753-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664755893069977
211,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする