エスコ
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様
●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28
アズワン品番
65-9247-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476858
EA141AY-272
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください