立体型シリンダーヒートジャケット

立体型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat立体型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat

円筒形の立体型ジャケットです。厚さ30mmの高密度ガラスマットが、射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。

仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット(30mm厚)●固定:耐熱マジックテープ●内径(mm):190●内周(mm):514●開口部(mm):80●長さ(mm):1000アズワン品番65-9230-39内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477235C1980-100
133,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする