オートエアーリール EA124BSシリーズ

オートエアーリール EA124BSシリーズ - エスコ

製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。
引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!
メッシュ入りポリウレタンホース
屋内型の自動巻きエアホースリール

仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477260EA124BS-1A
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする