配電ブロック 18極 1袋 20個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。このブロッ
- 仕様
- ●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-3760
- アズワン品番
- 65-7512-16
- 内容量
- 1袋(20個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















