曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。7 つのポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 90.5 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製

仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4166アズワン品番65-7744-54内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664776643069406
61,300
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする