曜日別特売

オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ

オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)

おうちで。車の中で。休暇先で。色んなシーンに合わせて、いつでもどこでも! Conni オールラウンダー・パッドは、どんなご家庭でも大活躍してくれます。
ALL-ROUNDER(オールラウンダー:万能)という名前のとおり、使い道・使い方は無限大!
ソファを保護する必要が

仕様●サイズ:150×85cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:ティールブルー●入数:1枚アズワン品番65-8874-11内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478800CXAR-150085-25-1TB
9,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする