リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

1 極 12 A / 16 A、1 フォーム C ( CO )又は 1 フォーム A ( NO )コンタクト DC又はACコイル 5 kV / 10 mm コイルコンタクト、強化絶縁 周囲温度 85 ℃ ( DC Coil ) リフロータイプ: THR (スルーホールリフロー)はんだ処理用 用途 ボイラー制御、タイマ、ガレージド

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:4000Vrms●コード番号:189-5863アズワン品番65-8091-44内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664788455-1393239-4
9,990
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする