クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 1極 1箱 20個入

クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 1極 1箱 20個入 - WEIDMULLER

Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及

仕様●極数:1●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4487アズワン品番65-7502-33内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664791341047120000
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする