曜日別特売

モニタリングリレー SPDT

モニタリングリレー SPDT - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応

仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8587アズワン品番65-8078-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480726DEA71DM24A030
33,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする