181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用

181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 - エスコ181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 - エスコ181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 - エスコ
仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売アズワン品番65-9304-99内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481250EA845AM
オープン
7,370
8,107(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする