曜日別特売

ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミニウム

ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミニウム - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。このケーブルグランドは、銀めっきが施されたアルミ素材製です。色:シルバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、

仕様●ねじの呼び:M40●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-GM0-M40-ET-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2093アズワン品番65-7447-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664825641414647
4,840
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする