デオクリーン ノンアルコール除菌ウェットティッシュ つめかえ用 60枚×3個

デオクリーン ノンアルコール除菌ウェットティッシュ つめかえ用 60枚×3個 - ユニ・チャーム

ペットがなめても安心ノンアルコール除菌ペット用ウェットティッシュ
ワンタッチオープン!
片手でらくらく
※ペットの身の回り品の除菌に使えます。全ての菌を除菌するわけではありません。

仕様●主原料:素材/レーヨン系不織布、成分/水、フェノキシエタノール、PEG-60水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド●無添加(アルコール、プロピレングリコール、パラベン、香料不使用)●サイズ(厚手普通):19cm×13.5cm●内容量:180枚アズワン品番65-9131-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482948-
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする