曜日別特売

結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm
エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ

仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276アズワン品番65-7481-49内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484287156-00007 T50ROSEC24-PA66HS/PA66HIRHS-BK
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする