基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 300個入

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 300個入 - WURTH ELEKTRONIK

WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ

仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4103アズワン品番65-7714-32内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484314691305540005
65,800
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする