ワンタッチ管継手 3304シリーズ なし なし 1袋 10個入

ワンタッチ管継手 3304シリーズ なし なし 1袋 10個入 - Legris(レグリ)

Legris の複数のティーは、空圧リングをメインにするのに最適な方法です。このシリーズの他のコンポーネントを慎重に使用することで、システムを構築するときに配管することができます。を通過するフローを確保するために注意が払われています 本体最適なシーリングを実現す

仕様●空圧継手の種類:マルチティー●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0176アズワン品番65-7897-28内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664848203304 10 06
44,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする