A4対応書庫 ホワイト

A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業

A4サイズの書類が収納できます

仕様●外寸:W900×D400×H1120mm●有効内寸法:W840×D335×H1030mm●重量:37.5Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1130mm●梱包重量:38.3Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、アジャスター付き、棚板2枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664854250511-1500
62,500
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする