曜日別特売

カビとりリフレッシュ 18kg

カビとりリフレッシュ 18kg - ミッケル化学

泡の力で汚れに密着し、しつこいカビ汚れに長時間しっかり作用します。

仕様●ケースサイズ:240×355×240●成分:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤、脂肪酸塩、水酸化ナトリウムアズワン品番65-9400-84繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66485678-
5,170
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする