曜日別特売

軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) - 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7244アズワン品番67-2252-57内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648602870-08-BK-100
11,963
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする