曜日別特売

SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド

SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド - SIEMENS
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3228アズワン品番65-7832-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664869203SU1001-0AD20-0AA0
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする