仕様●外寸:W1500×D400×H880mm●有効内寸法:W695(720)×D340×H820mm●重量:44.2Kg●梱包サイズ:W1510×D415×H890mm●梱包重量:45.1Kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、取扱説明書、保証書●棚板4枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-30内容量1台