曜日別特売

リニア アクチュエータ ERMS

リニア アクチュエータ ERMS - Festo

Festo ロータリドライブユニット - ERMS-25-90-ST-M-H1-PL Festo の ERMS シリーズ製品の一部を成すのは、このロータリドライブユニットです。この製品は、90 ° の角度でシンプルな回転作業向けに設計された非常にコスト効果の高い回転式です。ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA ロ

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:350N●最高速度無負荷:10.99 m/s●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,472g●コード番号:203-9817アズワン品番65-7989-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66487455ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
336,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする