曜日別特売

アナログコンバータ

アナログコンバータ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる

仕様●入力範囲:4 → 20mA●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2854アズワン品番65-8081-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488146RMCN22BD
26,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする