曜日別特売

LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ

LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ - HotaluX(ホタルクス)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

仕様●明るさ(lm):3200●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):156.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6925アズワン品番67-2234-89内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488408MAB4101/32N5-N8
10,010
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする