セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3

セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 - SIEMENS

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665アズワン品番65-8089-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664888103SK1122-1AB40
85,200
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする