掛け金/留め金 スチール 214.31 x 79.38mm
Diskus Integral - ドア及びバンロック
簡単な片手のキー操作でロック及びロック解除 頑丈なスチール製で、最大限の保護を確保 バン、トラック、車庫、格納庫、又は外開きの二重扉に最適 抗ドリルプレートにより、ドリルによる攻撃から保護
仕様●材質:スチール●寸法:214.31 x 79.38mm●長さ:214.31mm●幅:79.38mm●コード番号:704-0254
アズワン品番65-7913-72
内容量1個
Diskus Integral - ドア及びバンロック
簡単な片手のキー操作でロック及びロック解除 頑丈なスチール製で、最大限の保護を確保 バン、トラック、車庫、格納庫、又は外開きの二重扉に最適 抗ドリルプレートにより、ドリルによる攻撃から保護