曜日別特売

換気 グリル 223 x 223mm グレー

換気 グリル 223 x 223mm グレー - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric EMC ファンは、高い保護等級と高い流量効率を実現しています。換気システムの設置は簡単で、動作中でもフィルタを簡単に取り付け / 交換できます。50 / 60 Hz の交流又は直流を備え、標準で供給されるすべてのモータで幅広い入力電圧を使用できます。メン

仕様●寸法:223 x 223mm●フランジ幅:250mm●カラー:グレー●コード番号:211-2703アズワン品番65-8061-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66489930NSY17997
62,200
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする