リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ

リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ - 富士通

UL、CSA
FTR-B3 シリーズミニチュアリレー
富士通の FFTR-B3 シリーズ 2 極超ミニチュア信号リレーは、高さが 6 mm 未満の超低プロファイル、広い動作範囲、DIL ピッチ端子、密閉プラスチックカバーを特長としています。
双子接点の採用で高い信頼性を実現 コンタク

仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.6mm●コイルと接点間の耐電圧:2.5kV●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:790-3307アズワン品番65-8062-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66492940FTR-B3GA4,5Z-B10
610
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする