曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ 保護ストリップ P-FIXシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ 保護ストリップ P-FIXシリーズ 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact スペアナイフはグレー色です。UL94 難燃性等級は V0 です 動作温度範囲: -60 → 85 ℃ スペアナイフの長さは 10.6 mm、幅は 2.6 mm、高さは 8.6 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ

仕様●種類:スペアナイフ●シリーズ:P-FIX●併用可能製品:Clipline Complete 「 Tg 」プラグ対応製品と連動します●コード番号:201-4856アズワン品番65-7755-44内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664943493210361
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする