曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の

仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083アズワン品番65-7752-64内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664943763043404
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする