端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入

端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に

仕様●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-FE-F●コード番号:201-6128アズワン品番65-7759-39内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664945773212082
15,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする