曜日別特売

リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ

リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ - SIEMENS

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン接点、1CO (切り替え)接点の電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 70、0

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:1●コイル電力:1W●シリーズ:LZX●コード番号:203-8735アズワン品番65-8088-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66494638LZX:RT314730
9,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする