電源リピータ

電源リピータ - フエニックス・コンタクト

測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、プッシュイン接続、SIL、PL です

仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4827アズワン品番65-8083-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664946902924838
88,900
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする