スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1袋 10個入

スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2989アズワン品番65-7917-98内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66494830971200581
1,470
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする