東洋事務器工業
A4対応書庫 ホワイト オプション 0500シリーズ
A4サイズの書類が収納できます。
仕様
●トレーサイズ:W271×D381×H36mm●本体:GPPS●付属品:見出し紙●製造国:日本製 国産
アズワン品番
65-8890-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66495320
0500-0200
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください