リレー 24V dc DPNO 基板実装タイプ

リレー 24V dc DPNO 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。このリレー Coil 電圧は 24 V dc、スイッチング電圧は 600 V ac です。パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラ

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:344 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7009アズワン品番65-8079-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664954696-1423008-7
7,780
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする