ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ - エスコ

大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。
送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。

仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mmアズワン品番65-9306-79内容量1巻
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66497036EA897K-422
オープン
8,230
9,053(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする