曜日別特売

シャフト延長 UV-P3用 25mm ZVV 1袋 10個入

シャフト延長 UV-P3用 25mm ZVV 1袋 10個入 - EATON(イートン)

Eaton インターロック拡張は、UV-P3 とのみ併用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃

仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-P3●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9263アズワン品番65-7806-33内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66497395024671 ZVV-P3
8,670
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする